Stikalo Mureva P/O MENJALNO BE 10A IP55 [MUR39723]
- Linija izdelkov: Mureva
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.