Stikalo Mureva MUR35034 P/O 2P SI 16A IP55 [MUR35034]
- Linija izdelkov: Mureva
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 2-polno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 16
- Stopnja zaščite (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.