Stikalo MODUL VGR. žaluzije ANTR 16A 1M Blister [SM40ATNT10-B - 4315735]
ŠIFRA 2780186
EAN 3831006984615
TEM ČATEŽ
SM40ATNT10-B - 4315735
STIKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16AX 250V~ 1M NT 10
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: žaluzije
- Barva: Antracit
- Nazivni tok (A): 16
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.