Stikalo FONTANA N/O MENJALNO SI 10A Ne IP44 Unipack [SF60GY-U - 4315062]
ŠIFRA 1004466
EAN 3831006901551
TEM ČATEŽ
SF60GY-U - 4315062
STIKALO MENJALNO IP44 10AX 250V~
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FONTANA
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.