Stikalo FONTANA N/O KRIŽNO BE 10A Ne IP44 Unipack [SF70PW-U - 4315076]
ŠIFRA 1041333
EAN 3831006901988
TEM ČATEŽ
SF70PW-U - 4315076
STIKALO KRIŽNO IP44 10AX 250V~
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FONTANA
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Križno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.