Zatemnilno stikalo OMEGA menjalno blister z okvirjem P/O BE 20-315VA 230V Gumb [616088]
ŠIFRA 1119123
EAN 3838959142710
ELEKTROMATERIAL
616088
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: OMEGA
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Nazivna moč (VA): 20-315
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: Gumb
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.