Zatemnilno stikalo GEA rifuza brez okvirja P/O SI 40-400VA 230V Gumb [317392]
ŠIFRA 1138332
EAN 3838959424724
ELEKTROMATERIAL
317392
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GEA
- Način montaže: Podometno
- Barva: siva
- Nazivna moč (VA): 40-400
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: Gumb
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.