Zatemnilno stikalo CHORUS VGR. BE 40-300VA/ LED 5-150VA 230V tipka 1M [GW10572A]
ŠIFRA 2774718
EAN 8011564752610
GEWISS
GW10572A
Zatemnilno stikalo (dimmer) Gewiss Chorus bele barve, vgradne širine 1M, tipkalo, za uporovna / induktivna bremena 40-300W, LED bremena 5-150W, ter CFL sijalke 10-150V, napajanje 230V AC.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CHORUS
- Način montaže: Vgrajeno
- Barva: v beli barvi
- Nazivna moč (VA): 40-300VA/ LED 5-150
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: tipka
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.