Vtičnica VALENA Life P/O 16A 250V SI BV [753320]

ŠIFRA 2736024 EAN 3414970509833 LEGRAND 753320
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VALENA Life
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.