Vtičnica VALENA Life P/O 16A 250V KS BV [753020]

ŠIFRA 2732087 EAN 3414970508478 LEGRAND 753020
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VALENA Life
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: Otroška zaščita
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.