Vtičnica VALENA Life Dvojna BV P/O 16A 250V 1D SR [753327]

ŠIFRA 2738053 EAN 3414970617873 LEGRAND 753327
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VALENA Life
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Število enot (M): 1
  • Barva: Srebrna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.