Vtičnica SYSTEM VGR. 16A 250V KS IP41 2M drugo OR [GW20288]

ŠIFRA 2732275 EAN 8011564079472 GEWISS GW20288
Vtičnica Gewiss System oranžne barve, Nemški 2P+E ŠUKO standard, vgradne širine 2M, 16A 250V AC, brez pokrova, vijačna povezava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SYSTEM
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: Otroška zaščita
  • Stopnja zaščite (IP): IP41
  • Število enot (M): 2
  • Pokrov: Drugo
  • Barva: Oranžna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.