Vtičnica SYSTEM avstralska P/O 10A 250V IP41 2M BE [GW20357]

ŠIFRA 2738528 EAN 8011564222236 GEWISS GW20357
Vtičnica Gewiss System bele barve, Avstralski (type I) 2P+E standard, vgradne širine 2M, 10A 250V AC, brez pokrova, vijačna povezava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SYSTEM
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 10
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Stopnja zaščite (IP): IP41
  • Število enot (M): 2
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.