Vtičnica SEDNA P/O 16A 230V z zaščito IP20 1D pokrov BE [SDN3100121]

ŠIFRA 1203709 EAN 8690495034530 SCHNEIDER ELECTRIC SDN3100121
Sedna - enojna vtičnica, str. ozem. - 16 A žaluzije, pokrov, brez okvirja, bela
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SEDNA
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Z zaščito otrok: z zaščito
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.