Vtičnica SCHNEIDER N/O 16A 250V KS IP65 2M drugo SI [81139 - Final distribution d]

ŠIFRA 2634351 EAN 3303430811398 SCHNEIDER ELECTRIC 81139 - Final distribution d
Vtičnica PratiKa - siva - 2P + E - 10/16 A - 250 V - ital. - IP65 - površina
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: z zaščito otrok
  • Stopnja zaščite (IP): IP65
  • Število enot (M): 2
  • Pokrov: Drugo
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.