Vtičnica POWER LINE 3f N/O 16A 400V IP44 pokrov SI [243.1A]
- Linija izdelkov: POWER LINE
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 400
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.