Vtičnica NOVI MIKRO rifuza z okvirjem P/O 16A 250V SR [8612920 - ASR VVB-92]
- Linija izdelkov: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Barva: Srebrna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.