Vtičnica NOVI MIKRO rifuza brez okvirja P/O 16A 230V 1M pokrov BE [316514]
- Linija izdelkov: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Število enot (M): 1
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.