Vtičnica NOVI MIKRO blister z okvirjem P/O 16A 230V z zaščito IP20 1M BE [616502]
- Linija izdelkov: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.