Vtičnica New Unica VGR. 16A 250V KS IP21 2M ANTR [NU303754]
- Linija izdelkov: New Unica
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Stopnja zaščite (IP): IP21
- Število enot (M): 2
- Barva: Antracit
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.