Vtičnica New Unica VGR. 16A 250V KS 1M BE [NU303118]
- Linija izdelkov: New Unica
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Število enot (M): 1
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.