Vtičnica MOSAIC 3x2P+E pod kotom 45° VGR. 16A 230V KS IP20 6M BE [278253L]
- Linija izdelkov: MOSAIC
- Način montaže: Vgradna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 6
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.