Vtičnica MOSAIC 2P+E VGR. 16A 250V KS IP41 1M BE [077511]
- Linija izdelkov: MOSAIC
- Način montaže: Vgradna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Stopnja zaščite (IP): IP41
- Število enot (M): 1
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.