Vtičnica MOSAIC 2P+E VGR. 16A 230V brez KS IP20 2M BE [278210L]
- Linija izdelkov: MOSAIC
- Način montaže: Vgradna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: brez zaščite otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 2
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.