Vtičnica MODYS EURO blister brez okvirja P/O 16A 250V 1M ČR [412532]
- Linija izdelkov: MODYS
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Število enot (M): 1
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.