Vtičnica MODYS blister brez okvirja P/O 16A 230V 2M SR [412410]
- Linija izdelkov: MODYS
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Število enot (M): 2
- Barva: Srebrna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.