Vtičnica MODYS blister brez okvirja P/O 10A 230V z zaščito 1M BE [412520]
- Linija izdelkov: MODYS
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 10
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito
- Število enot (M): 1
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.