Vtičnica MODUL P/O 16A 230V z zaščito IP20 2M pokrov SR/SR Blister [VM11SS-B - 4317697]

ŠIFRA 1208532 EAN 3831006936645 TEM ČATEŽ VM11SS-B - 4317697
VTIČNICA SCHUKO+KS+POKROV 2P+E 16A 250V~ 2M SS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Z zaščito otrok: z zaščito
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 2
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: Srebrna/srebrna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.