Vtičnica MODUL P/O 16A 230V z zaščito IP20 2M drugo ZE Blister [VM10GR-B - 4317657]

ŠIFRA 1141527 EAN 3831006909069 TEM ČATEŽ VM10GR-B - 4317657
VTIČNICA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Z zaščito otrok: z zaščito
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 2
  • Pokrov: Drugo
  • Barva: Zelena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.