Vtičnica MENNEKES N/O 16A 230V brez zaščite otrok IP44 1M Celotno ohišje SI ravna bv. [ME10081 - 10081]
- Linija izdelkov: MENNEKES
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: brez zaščite otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Število enot (M): 1
- Pokrov: Celotno ohišje
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.