Vtičnica MENNEKES Cepex z dozo ŠUKO P/O 16A 230V IP44 pokrov BE [ME4972 - 4972]
- Linija izdelkov: MENNEKES
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.