Vtičnica MENNEKES Cepex N/O 16A 230V IP44 pokrov za zaklepanje SI RAL7035 [ME4976 - 4976]
- Linija izdelkov: MENNEKES
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.