Vtičnica LOGIQ P/O 16A 250V KS ANTR bv Unipack [VQ12ATXO-U - 4417018]

ŠIFRA 2789338 EAN 3831006988644 TEM ČATEŽ VQ12ATXO-U - 4417018
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOGIQ
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: Otroška zaščita
  • Barva: Antracit
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.