Vtičnica LIVINGLIGHT VGR. 16A 230V KS IP2X 2M BE [N4141]

ŠIFRA 1166806 EAN 8012199000794 LEGRAND N4141
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Z zaščito otrok: z zaščito otrok
  • Stopnja zaščite (IP): IP2X
  • Število enot (M): 2
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.