Vtičnica LIVINGLIGHT VGR. 16A 230V KS IP2X 2M ANTR [L4141]

ŠIFRA 1166762 EAN 8012199000367 LEGRAND L4141
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Z zaščito otrok: z zaščito otrok
  • Stopnja zaščite (IP): IP2X
  • Število enot (M): 2
  • Barva: Antracit
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.