Vtičnica LIVINGLIGHT VGR. 16A 230V 2M pokrov SI [NT4141PW]

ŠIFRA 2603170 EAN 8012199788432 LEGRAND NT4141PW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Število enot (M): 2
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.