Vtičnica LIVINGLIGHT RCA P/O 10A 250V IP2X 1M ANTR [L4269R]

ŠIFRA 1176902 EAN 8012199356181 LEGRAND L4269R
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 10
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Stopnja zaščite (IP): IP2X
  • Število enot (M): 1
  • Barva: Antracit
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.