Vtičnica Jung P/O 16A 250V ZE [A1520BFGN]

ŠIFRA 2705593 EAN 4011377057555 JUNG A1520BFGN
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Barva: Zelena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.