Vtičnica Jung P/O 16A 250V SI [LS1520LG - LS990]

ŠIFRA 2705707 EAN 4011377062931 JUNG LS1520LG - LS990
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.