Vtičnica Jung P/O 16A 250V RD BV [A1520BFRT]

ŠIFRA 2705595 EAN 4011377057579 JUNG A1520BFRT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.