Vtičnica Jung P/O 16A 250V pokrov ČR bv [LS1520KLSW - LS]

ŠIFRA 2705756 EAN 4011377064065 JUNG LS1520KLSW - LS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.