Vtičnica Jung P/O 16A 250V pokrov ČR [A1520KLSW - A500]

ŠIFRA 2705646 EAN 4011377059399 JUNG A1520KLSW - A500
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.