Vtičnica Jung P/O 16A 250V pokrov BE/BE [LS1520KLWW - LS]

ŠIFRA 2705754 EAN 4011377064027 JUNG LS1520KLWW - LS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: Bela/bela
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.