Vtičnica Jung P/O 16A 250V KS pokrov BE/BE [LS1520KIKLWW - LS990]
- Linija izdelkov: Jung
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: Bela/bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.