Vtičnica Jung P/O 16A 250V KS OR [A1520BFKIO]

ŠIFRA 2705604 EAN 4011377057678 JUNG A1520BFKIO
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: Otroška zaščita
  • Barva: Oranžna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.