Vtičnica Jung P/O 16A 250V KS ČR [LS1520KISW]

ŠIFRA 2705721 EAN 4011377063075 JUNG LS1520KISW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: Otroška zaščita
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.