Vtičnica Jung P/O 16A 250V KS BE Antibakterijska BV [ABA1520KIWW - AS500]
- Linija izdelkov: Jung
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.