Vtičnica Jung P/O 16A 250V IP44 pokrov ANTR [AL1520KLAN]
- Linija izdelkov: Jung
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: Antracit
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.