Vtičnica Jung P/O 16A 250V Inox [ES1520 - LS Design]

ŠIFRA 2705712 EAN 4011377062986 JUNG ES1520 - LS Design
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Barva: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.