Vtičnica Jung P/O 16A 250V BEŽ BV [A1520CH]

ŠIFRA 2707433 EAN 4011377112445 JUNG A1520CH
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Barva: Bež
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.